液晶式自動遮光溶接面 アイボーグβ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34889994 品番EB-300AP
参考基準価格(税別)¥49,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
種類自動溶接遮光面 仕様電源手動on/自動off 材質ポリプロピレン ピンク 質量(g)570 電源ソーラー電池+リチウム電池2個 センサー2箇所 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)114×133×11(カートリッジ) 遮光度遮光前/#4、遮光時/#9〜#13 視界範囲(mm)W100×H60 切替時間(秒)0.1、0.6、1.0(戻り/3段階切替) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×320×210 赤外線・紫外線保護#16以下 感度調整4段階切替 動作温度(℃)-5〜55 遮光速度(秒)1/30000 保管温度(℃)-20〜70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34889994
2015-02-01
用途:
Lアングル接合などちょい溶接に活用
農・林・水産業

普段は簡便な眼鏡型を使っているものですから顔はスキー焼けのようになっています。
先日、家内からどこでスキーをしてきたの、ニット帽かぶってマスクしてやればいいのにって言われてしまいました。
これをきっかけに煩わしいけど遮光面を使うか?、せっかく使うなら高価だけど液晶式の遮光面を買おう。
ということで本商品を購入しました。

 使い勝手は結構いいですよ...
 ・液晶の反応が極めて良いから溶接ポイントがすごく見やすい
 ・フルフェイスだからガスを吸い込まない
 ・溶接面にしてはデザインがかっこ良い
 欲を言えば...
 頭への着け心地がもう少し改善されるとうれしいですね
 十分軽いですがもっと軽量化して頭の締め付け負担をソフトにできたら、もう満点ですね。

1人が参考にしています
2013-10-20
用途:
スラブデッキプレートの開口溶断
木内ボーリング 様

建築工事現場での作業には安全ヘルメット着用が必要です。これだけ素晴らしい製品を多くの人々に提供するための改良を希望します。この重要な改良で多くの需要が生まれるでしょう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品展開の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接面(自動遮光面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする