曜日別特売
BJB25 ボールジョイントブーツ Modes 34891087

ボールジョイントブーツ

(177件のレビュー)
取扱い終了
メーカーニッサン
上部内径(mm)20
下部内径(Φmm)32
内容量1個注文コード34891087品番BJB25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
メーカーニッサン主な適合車種セドリック・グロリア 2000パーツNo.40192-V5001タイプロアー取付け方法叩き高さ(mm)28上部内径(mm)20下部内径(Φmm)32他社参考品番(大野ゴム)DC-1611主な適合純正品番40192-V5001
注意
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:177
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-14
用途: 車検向け整備
ニコニコモータース自動車・二輪車・自転車関連業

ダイハツ車は年式に寄ってブーツサイズが異なるのがある様ですが、問題無く交換出来ました。

2025-12-03
用途: 車のメンテナンス

純正品と変わらず使用できます。バンドをつけるのに少し手間がかかりますが、その辺は純正品も同じでは! 耐久性は今のところわかりません。

2025-09-04
用途: ロアアームの修理
吉永電装サービスサービス業

古い車(da62w)のせいか大野とか結構高めの金額が出てくるがモノタロウでは本品が出てきて安かったので思わず予備分含めて購入。サイズもピッタリで大変助かった。バンドか針金で締め付け必須です。

対象商品 : 34891157
2024-12-25
用途: 自動車の整備
その他業種

L700sのロアボールジョイントのブーツとして問題無く使用できました。3~4年ぐらいは破れないでほしいです。

2023-07-13
用途: スズキ系の補修ストック
卸売・小売業

純正パーツは取り付けリングも同梱ですが、こちらはブーツのみ。一緒についていると楽なんだけどなぁと、少しわがままを言ってみました。品質はいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 34891184
2023-03-03
用途: 車検車両の整備で使用
モーターシステム株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

大野ゴムさんの品番で出てきました。発注直後は大野ゴムさんの商品を購入したつもりでしたが到着して初めて異なることを知りました。商品は品質的にも全く支障はなく、純正品に近い製品でした。今後も機会があれば購入したいと思います。

対象商品 : 34891062
2023-04-03
用途: 車のタイロッドエンドにゴム亀裂の為の交換
その他業種

見た目も良いし、装着時も違和感がなく綺麗に取り付けられました。

1が参考にしています
対象商品 : 34891062
2022-11-14
用途: ブーツ交換
田中自動車自動車・二輪車・自転車関連業

今までは大野を使っていたが
こちらのが安かったので買ってみました
取り付けは問題ありません
あとは耐久性がどうなのか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
1が参考にしています
2018-03-08

ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする