ピンバイス

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34891272 品番 90
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

精密加工・ホビー等、細やかなサイズの穴あけやタップホルダとして多用途に使えます。

種類ピンバイス 材質(本体)炭素鋼 主な用途精密加工作業/穴あけ作業 材質(先端)真鍮 仕様コレットチャック本体一体型貫通タイプ 種別片頭式 全長(mm)105 適合サイズ(mm)0.1〜0.6 用途精密作業のドリルやタップホルダとして トラスコ品番336-7614 質量(g)8.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34891281
2020-03-24
用途:
細径ドリルの保持
教育・研究機関

本来の使い方とは異なるかもしれませんが,細径ドリルをボール盤のチャックに挟むために使用しています.軸が長いので半分程度に切断し,旋盤でローレット加工を削り落としました.商品写真では手作業での使用を想定しているようですので,機能としては十分と思いますが,軸部(パイプ)とチャック部の接合で軸ブレしているようです.少々価格が高くなってもいいので,精度の高い物も提供していただけると良いと思います.それと,もう少し太いドリル(D1.5程度)まで適用できる機種を追加していただけると助かります.

1人が参考にしています
対象商品:
34891272
2016-02-22
用途:
鉄道模型の穴あけに
製造業

ピンバイスの逸品。やや短くして回転ヘッドを挿入して使用。精度歳洋館は極めて良い

対象商品:
34891281
2016-08-03
用途:
模型の制作
三島船外機サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

少々重く小径のキリは作業し辛い。
0.5以上に使用してます。

対象商品:
34891297
2015-08-09
用途:
時計のリューズ外し

時計のリューズ外しに使用しました。しっかりと固定できてスムーズに作業することができました。

対象商品:
34891297
2014-05-01
用途:
2mmのドリルを付け小径のバリ取り
製造業

軽くて バリ取りがしやすい。

対象商品:
34891272
2011-08-15
用途:
ピンバイスと度してはなく、チャック部分を自作の装置に組み込んで使用
東京衛生学園 様

0.2mmの針金を銜えるものをいろいろ探した。
チャック部分の小さく軽いものを探し、これにした。
東急ハンズの6割で購入でき満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ピンバイスの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/355/
2023-01-27

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする