586212 モコモコハンドルカバー富士(シングルステッチ 細巻) JET INOUE(ジェットイノウエ) 34891333

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モコモコハンドルカバー富士(シングルステッチ 細巻)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34891333 品番586212
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

太さを抑え握りやすさを追求!!女性にも優しいサイズです。抜群な縫製技術とモコモコ感!!

適合車種
【いすゞ】4tフォワード320/342(H6.2〜)、大型ギガ(H6.12〜)
【ふそう】4tフルコンファイター(H4.8〜H11.3)、大型スーパーグレート(H8.6〜H12.1)
【日野】4tクルージングレンジャー(H1.8〜H6.10)、大型プロフィア(H4.7〜H15.10)
【UD】大型ビッグサム(H2.1〜H12.1)
適合ハンドル外径(Φcm)48 サイズ2HLB ブラック 材質PVC
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をして下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする