モノタロウの カプラー/レバーカップリング
モノタロウの カプラー
金型用カプラー プラグ (オネジ取付用)
(2件のレビュー)
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34892146
品番
KC-01PF
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法H(mm)
14(HEX)
寸法L(mm)
28
寸法L1(mm)
15
寸法d(Φmm)
6
取り付け形状
オネジ取付用
使用流体
水
ソケットorプラグ
プラグ
相手側取付サイズ
R1/8
ねじ径T
Rc1/8
最高使用圧力(MPa)
1.0
材質(本体)
真鍮(C3604)
質量(g)
16
使用温度範囲(℃)
-20〜180
耐圧力(MPa)
1.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。