KC-03PM 金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 34892191 KC-03PM 金型用カプラー プラグ (メネジ取付用) モノタロウ 34892191

金型用カプラー プラグ (メネジ取付用)

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34892191 品番 KC-03PM
販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法H(mm)17(HEX) 寸法L(mm)35 寸法L1(mm)35 寸法d(Φmm)6 取り付け形状メネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグプラグ 相手側取付サイズRc3/8 ねじ径TR3/8 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 質量(g)35 使用温度範囲(℃)-20〜180 耐圧力(MPa)1.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-24
用途:
金型冷却用カプラー
ピーエムユー株式会社 様

カプラー(オス、メス)の外形が大きく取りつかないものも多く
外径の小さいものはないか

対象商品:
34892173
2023-09-19
用途:
金型の冷却
製造業

金型の段取り替え等の作業の時間短縮に大いに役立っています。

対象商品:
34892182
2018-12-11
用途:
金型冷却用

問題なく使えています。
L字型のものもラインナップされるとうれしいです。

2人が参考にしています
対象商品:
34892173
2019-07-23
用途:
金型冷却用
製造業

プライベートブランドでも問題なく使用できています。
安価なのでリピート購入しました。

2人が参考にしています
対象商品:
34892173
2018-03-26
用途:
工作

品質安定していて、信頼おけます。
ロット間のばらつきはないと思います。

対象商品:
34892182
2016-11-26
用途:
金型の冷却回路のジョイント

若干バラつきは有るようですが、問題の無い範囲です。満足しています。

対象商品:
34892173
2016-08-17
用途:
金型の温調用でホース接続に使用。金型交換に作業ロスの低減に効果あり。
田中モールド 様 (製造業)

部品のばらつきか仕入時期による嵌合の甘さがでる。水漏れや、
オスメスの交換時にはまらないものが出ている。精度UPが
必要。安さの以前に精度UPをお願いしたい。

1人が参考にしています
対象商品:
34892182
2017-03-26
用途:
プラスチック成形の金型に。
ユーイング製作所 様

特に問題無し。
またモノタロウで購入しようと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする