KC-02SF 金型用カプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウ 34892207 KC-02SF 金型用カプラー ソケット (オネジ取付用) モノタロウ 34892207

金型用カプラー ソケット (オネジ取付用)

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34892207 品番KC-02SF
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法D(mm)21 寸法D1(Φmm)18 寸法H(mm)17(HEX) 寸法L(mm)51 寸法L1(mm)29.5 寸法L2(mm)18 寸法d(Φmm)6 取り付け形状オネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズR1/4 ねじ径TR1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-20〜180 バルブ構造バルブ有 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34892207
2019-01-07
用途:
射出成型金型用
製造業

PBブランドでも問題なく使用しています。
納品が早いとても助かってます。

対象商品:
34892207
2017-05-28
用途:
噴霧器のホース接続
農・林・水産業

農薬を使用するのでシール材料が耐薬品性があるので、NBRより良いと思ったので購入しました。使用してみて、大阪魂真鍮ソケットカプラーと混在で使用した状態で、真鍮ソケットカプラーは漏れが無かったのに対し、金型用では漏れが見られました。なお、使用圧力は不明なので最高圧力を超えていたかもしれませんが、共に使用最高圧力は同じです。

対象商品:
34892207
2017-11-22
用途:
冷却回路に使用しています

PB商品でも完璧。何の問題もありません。リピート購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする