KC-02SM 金型用カプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウ 34892234 KC-02SM 金型用カプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウ 34892234

金型用カプラー ソケット (メネジ取付用)

(3件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34892234 品番 KC-02SM
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法D(mm)21 寸法D1(Φmm)18 寸法H(mm)17(HEX) 寸法L(mm)51 寸法L1(mm)29.5 寸法L2(mm)18 寸法d(Φmm)6 取り付け形状メネジ取付用 使用流体 ソケットorプラグソケット 相手側取付サイズRc1/4 ねじ径TR1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 質量(g)65 使用温度範囲(℃)-20〜180 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34892243
2019-07-23
用途:
金型冷却用
製造業

プライベートブランドでも問題なく使用できています。
安価なのでリピート購入しました。

対象商品:
34892243
2018-01-24
用途:
プラスチック成型時に使用

今まで他社製を使用していましたが
それと全く遜色ありません
順次切り替えたいと思います
中のOリングも販売していただけると助かるのですが
手持ちの規格品のOリングに換えて使用してみましたが今のところ大丈夫です

対象商品:
34892243
2018-02-07
用途:
金型冷却用
有限会社豊田 様 (製造業)

大手メーカーから乗り換えました。
サイズが同じなので助かります。
当たりハズレはありますが、問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする