曜日別特売
KC-03SM 金型用カプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウ 34892243

 

KC-03SM 金型用カプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウ 34892243
KC-03SM 金型用カプラー ソケット (メネジ取付用) モノタロウ 34892243
モノタロウ

金型用カプラー ソケット (メネジ取付用)

(3件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
相手側取付サイズRc3/8
ねじ径TR3/8
内容量1個注文コード34892243品番KC-03SM
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法D(mm)21寸法D1(Φmm)18寸法H(mm)17(HEX)寸法L(mm)53寸法L1(mm)29.5寸法L2(mm)18寸法d(Φmm)6取り付け形状メネジ取付用使用流体ソケットorプラグソケット相手側取付サイズRc3/8ねじ径TR3/8最高使用圧力(MPa)1.0材質(本体)真鍮(C3604)質量(g)75使用温度範囲(℃)-20~180材質(シール)フッ素ゴム耐圧力(MPa)1.5
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34892243
2019-07-23
用途: 金型冷却用
製造業

プライベートブランドでも問題なく使用できています。
安価なのでリピート購入しました。

対象商品 : 34892243
2018-01-24
用途: プラスチック成型時に使用

今まで他社製を使用していましたが
それと全く遜色ありません
順次切り替えたいと思います
中のOリングも販売していただけると助かるのですが
手持ちの規格品のOリングに換えて使用してみましたが今のところ大丈夫です

対象商品 : 34892243
2018-02-07
用途: 金型冷却用
有限会社豊田製造業

大手メーカーから乗り換えました。
サイズが同じなので助かります。
当たりハズレはありますが、問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする