KC-02PH 金型用カプラー プラグ(ホース取付用) モノタロウ 34892252 KC-02PH 金型用カプラー プラグ(ホース取付用) モノタロウ 34892252

金型用カプラー プラグ(ホース取付用)

(1件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34892252 品番 KC-02PH
販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
寸法D(mm)12 寸法D1(Φmm)8 寸法L(mm)42 寸法L1(mm)15 寸法L2(mm)21 寸法d(Φmm)5 取り付け形状ホース取付用 使用流体 ソケットorプラグプラグ 最高使用圧力(MPa)1.0 材質(本体)真鍮(C3604) 質量(g)15 使用温度範囲(℃)-20〜180 材質(シール)フッ素ゴム 耐圧力(MPa)1.5 相手側ホースサイズ1/4インチ
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34892261
2018-03-10
用途:
プラスチックの射出成型

以前は他社製品をつかっていましたが、切り替えても全く問題ありません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カプラの基礎知識と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/kapra_basics/
2022-08-05

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする