ステンレス製のスコップが壊れたので100V 溶接機でその部分の溶接に使いました。安い インバーター溶接機でも使用できることは確認できまた。 少量でとても助かります。
普段は鉄材の溶接だけで、ステンレスを溶接する機会はなかったが、どうしてもステンレスを溶接する必要に迫られた。ただ1本のステン丸棒の溶接だけだから、少量の本製品があって助かった。
海で使用するいかりなので鉄の溶接棒は使えなくて購入。
細すぎて溶接が難しい。
太めのタイプをお勧めでも仕上がりは良かった。
200Vインバーター溶接機で使用。アーク性、作業性、溶け込みも良好でした。大きなステンレス製カゴの補修で、小さい溶接箇所が多数あり、TIGでは時間が掛かるので、手棒が最適でした。ステンレス手棒はあまり使用しないので、少量での販売は助かります。