※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

12-45T型 フリーサイズ網戸(外付け用) セイキ販売 34896434 12-45T型 フリーサイズ網戸(外付け用) セイキ販売 34896434 12-45T型 フリーサイズ網戸(外付け用) セイキ販売 34896434

フリーサイズ網戸(外付け用)

(16件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34896434 品番 12-45T型
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

上下の高さ調節で納まりピッタリ!!
ネットが抜けにくい特許網押さえ!!
高さ80cm以上は中浅・安心ロック付き!!(26-94T・26-60T除く)

シルバー 高さH(cm)39.0〜42.1 ガラス戸幅W(cm)65.0〜67.0 用途外付アルミサッシ用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※フリーサイズ網戸は一般戸建住宅用につくられています。公団住宅やマンションなどで網戸レールのない場所には取付け出来ません。また、網戸レールがある場合でも取付け出来ないことがあります。※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人ユーザー様からのご注文はお受けできません。予めご了承ください。※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
商品豆知識

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:584

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34896793
2025-11-29
用途:
網戸
飲食業

窓枠のサイズが合ってたから良かった。また注文したい。

2025-09-24
用途:
宿舎の網戸取替
建設業・工事業

しっかりした作りで安心です。取り付けも簡単でした!

対象商品:
34897362
2024-08-22
用途:
窓に虫が入ってこない様にするときに使用
44カナザワ 様 (不動産業)

サイズは少し大きいほうが調整も楽です。サイズ内であれば大きいものをお勧めいたします

2人が参考にしています
対象商品:
34896522
2023-07-20
用途:
網戸の新規取付
N45農園 様 (農・林・水産業)

このサイズはなかなか見つからず、モノタロウの本のカタログにもなく、困ってました。ネットにこのサイズがあることを知り、即注文しました。大変助かりました。

対象商品:
34897177
2023-01-30
用途:
網戸として使用
医療・福祉・介護関連業

ねじを緩め、上下のばねを伸ばしサッシにはめ、ねじを締めてロックするだけで簡単に取り付けできました。

対象商品:
34896434
2023-07-17
用途:
空気の入れ替え時の虫よけ
株式会社 トラシード 様 (サービス業)

取付も簡単でサイズもぴったり、金額以上の満足でした。

対象商品:
34897195
2022-07-23
用途:
夏場の換気のために設置・初熱対策
有限会社愛ラブ動物病院 様 (サービス業)

フリーサイズのため、多少の余裕があるKとが非常にありがたく使用。
今後も別サイズのものをお願いしたい。

対象商品:
34896854
2021-10-18
用途:
職場事務所の窓

問題なく使用しております

ただ、真ん中のねじ等はいらないと思いました←窓と引っ掛かります

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする