コンパクトツール
コンパクトツールの 電動工具 本体
コンパクトツールの 研磨(電動)
コンパクトツールの ポリシャ
電動ポリッシャー(シングル回転)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34897466
品番
C-150N
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
低重心・超軽量・コンパクトな設計で操作性抜群!軽板金に最適なシングルアクションポリッシャー!
電源(V)
100
電流(A)
4.5
コード長さ(m)
5
バフサイズ(Φmm)
150
パッドサイズ(Φmm)
123
トラスコ品番
536-9541
質量(kg)
1.52
回転数(min
-1
[r.p.m])
1500
入力
430W
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
123Φ×257×196