曜日別特売
610312 モリオートギヤ SUMICO(住鉱潤滑剤) 34897764

モリオートギヤ

(61件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本(100mL)注文コード34897764品番610312
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400

固体の二硫化モリブデンと有機モリブデン化合物を高濃度に配合した添加剤。歯面に潤滑被膜を形成して摩擦・摩耗を低減し、油温上昇やノイズも低減します。

用途車輌のデフ、ミッション専用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×60×205使用の目安市販オイルに1本添加(添加率約10%)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.1Lベースオイル鉱物油危険物の性状非水溶性
注意
※オートマチックミッション車(AT車)のミッション油(ATF)には、使用できません。
※LSD(リミテッドスリップデフ)機構には、使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34897764
2020-05-01
用途: ギヤーオイル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

走行100㎞位でシフト時スムーズな感じです。個人的な感想

対象商品 : 34897764
2019-12-09
用途:
製造業

軽自動車のデフに使用してますが、異音が減りました。
1本で足りなければ少しづつ追加がいい感じですが、ある程度乗ったら一度全量抜いて添加した方が効果があります。

対象商品 : 34897764
2019-08-08
用途: バイクのファイナルオイル交換時

古いバイクのファイナルギアオイルに混ぜて使用しています。粘度が低い製品ですので、簡単にギアオイルに混ぜる事ができ重宝しています。

対象商品 : 34897764
2019-03-31
用途: ハイゼットのデフに添加
夢工場M

車検時に、オイル交換と共に入れてもらいました。重たい感じが
有ったのが、加速時、惰性で走行時非常に軽く感じます。
長距離を走って燃費も確認してみます。安いしもっと早く入れれば
良かったと思いました。

対象商品 : 34897764
2019-03-15
用途: ミッションオイル交換
その他業種

ジムニー のミッションへ入れました。
シフトが物凄く入りやすくなりました。

対象商品 : 34897764
2019-02-21
用途: BMW330のデフに注入
運輸・通信業

容器がとても工夫されていて中身を簡単に注入することができました。
降下はすぐに表れて音も静かになり、作動も滑らかになったような気がします。もっと早くに入れておけば良かった。

対象商品 : 34897764
2019-01-20
用途: 作業車に使用
ケイ・エム設備

デフの有るFR車に30年位前から使用、これといった効き目は実感が無いけど、成分の良いのは良く知っているので保険の様なもの

対象商品 : 34897764
2018-09-30
用途: マニュアルミッション、デフに添加。
ヤジマワークス

商品のメカニズムが、個体潤滑剤としては効果が認められている二硫化モリブデンを成分としている為、安心して使用できる。
ミッションおよびデフの耐久性向上を目的として添加しています。
別の同一車種にて同一ルートで走行した場合、無添加車と比べて添加してある車両の方が燃費が良い事が多いので、少なからず燃費にも効果があると判断しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする