モリラバー

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード34897895 品番770232
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

二硫化モリブデンを配合した植物油ベースのグリース。付着性に富み、ゴムに影響を与えず円滑な潤滑性と耐摩耗性を発揮します。

用途
ホイールシリンダーのピストン、カップ
マスター、レリーズシリンダーのピストン部
ブレーキシューが当たるバックプレート部
アンカーピンの摺動部
成分植物油、二硫化モリブデン、石油系溶剤、噴射剤(DME、LPG) 種類油性、エアゾール 使用温度範囲(℃)-10〜200 寸法(Φ×高さH)(mm)58×181 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量89mL 危険物の性状非水溶性

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34897895 770232 34897913 782336 PRO771 モリブデンラバーグリス SUMICO(住鉱潤滑剤) モリブデンラバーグリス SUMICO(住鉱潤滑剤) 1本(420mL) 1,798 税込1,978 メーカー推奨代替品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34897895
2021-07-19
用途:
車のブレーキメンテナンス
高田オート商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても使いやすく^_^満足です。またなくなり次第注文します。

対象商品:
34897895
2020-04-04
用途:
車のメンテナンス
サービス業

使い易くて気に入っています。また購入したいと思います。

対象商品:
34897895
2018-11-06
用途:
自動車の整備

ゴムに優しいので安心して使えます
ちょっとたかいので、もう少し安ければ気軽に使えるのですが

1人が参考にしています
対象商品:
34897895
2016-06-24
用途:
ゴムブッシュの音止め

使用用途とは異なりますが、ゴムに影響を与えない点で使用してみました。問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする