780236 PRO351(液状) キャブクリーナー SUMICO(住鉱潤滑剤) 34897983

キャブクリーナー

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード34897983 品番780236 PRO351(液状)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

キャブレター内部の溜まったスラッジなどの汚れを除去する洗浄剤。キャブレターの作動が円滑になり、エンジン始動がスムーズになります。

用途キャブレター、リンケージの洗浄に。 寸法(Φ×高さH)(mm)67×205 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
バイクのキャブ清掃

ホームセンターで売っているものよりコスパ高いと感じております。洗浄能力、溶解能力も高めだと思います。手ごろな価格なので贅沢に使えます。インジェクション車が多くなり使う機会が少し減ってきましたが、いざというとき無いと困るのでリピート購入しております。

対象商品:
34897992
2025-03-19
用途:
キャブレター分解清、掃時
やました農機 様 (サービス業)

泡で出るため液が流れ
泡で出るため、液が流れ落ちにくく、泡が無くなるくらいの時間放置すると、綺麗にヤニなど取れて、パーツクリーナーで洗い落とすと、とても綺麗になります。

1人が参考にしています
対象商品:
34897992
2025-03-20
用途:
農業機械のキャブレーター清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

キャブレーターは泡タイプじゃないと、どうしても汚れている部分にとどまっている感じがしないのでコレを使っています。
泡の感じも良いし、汚れも綺麗にとれているので満足な商品です。

対象商品:
34897992
2022-05-26
用途:
キャブレターの清掃に使用
サービス業

長期間使用してなかったエンジンキャブレターオーバーホールに使用しました。泡状タイプなので効果は抜群です。

対象商品:
34897992
2021-04-30
用途:
キャブ清掃

いろんなメーカーのキャブクり-ナーを使用しましたがこのクレーナーは泡タイプで綺麗に成る方だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
34897992
2021-05-11
用途:
キャブレター掃除
建設業・工事業

真鍮の汚れ落とし等、ジェット類の掃除には、強い味方です。

対象商品:
34897983
2020-09-21
用途:
スペイシー100のキャブレター清掃

長期間乗車していなかったスペイシー100のエンジンがかからなくなったので、キャブレターを分解し、パーツをつけ置きしました。
口コミ通り、きれいに汚れが落ちて、無事エンジンが快調になりました。今後は残った本商品を定期的にエアクリーナーから注入したいと思います。

対象商品:
34897992
2020-12-08
用途:
エンジンメンテナンス作業

安価で非常に良い商品でした。なくなりしだい再度注文致します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする