NO.900V ゴム枠保護ゴーグル(ベンチレーター付)

(3件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34898254 品番 No.900V ミストレス
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐熱性の高いゴム枠採用。
レンズ種類を3タイプ設定。
フレーム部の形状安定性が高いゴーグル。
レンズ交換が簡単なホック式レンズ止めタイプ。
フレーム上部に通気孔を設けたベンチレーター付。

用途
研磨、研削、グラインダー、木工、粉砕、粉末取扱。
鋳造砂処理、農薬散布、その他粉じん発生作業用。
形状ゴーグル型 機能スポンジトリム、めがね併用可、レンズ交換可 質量(g)101 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×92×78 フレーム色ブラック 材質(フレーム)ゴム(ベンチレーター付き) 材質(レンズ)ミストレスレンズ レンズ厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防曇性、紫外線吸収 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34898245
2023-02-28
用途:
仕事での目の保護

傷がついたり割れても、レンズだけ交換できて良いです

対象商品:
34898245
2022-11-09
用途:
夜のルアー釣り

レンズに傷が付いた時、レンズのみ交換できるのが良いですね。

対象商品:
34898245
2020-01-10
用途:
バイク用
サービス業

使い方間違ってるかもだけどバイクに乗る時の目の保護に。
柔らかいので装着感がいいし、とにかく安い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする