AS950 レイントラックパンツ makku 34904581 AS950 レイントラックパンツ makku 34904581

レイントラックパンツ

(52件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34904581 品番 AS950
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

高密度織りである210T POLYESTER/PVC Laminationを使用。
肌触りがよく、高い防水性に耐摩耗性にも優れています。
ワーキングやトレッキングなどハードなシーンでも対応します。
ヒップ部分には縫い目がないシームレス設計を採用し、磨耗強度、防水性の向上を実現しました。
つっぱり感がなく、ゆとりの履き心地なので自転車やバイクにも最適。
フロントファスナー。履き脱ぎが楽で便利です。内側に浸水を防ぐウォータードロップガードを採用。
無断階調節テープ機構。裾部分をワンタッチで絞れ、フィット感を簡単に調節できます。跳ね上がる水滴や泥水の浸入もガード。
縫製部分の裏面には水滴の侵入を防ぐ防水テープが貼られています。

ダークグレー サイズ3L 耐水圧(mmH2O)10000 股下(cm)82 適応胴囲(cm)94〜104 セット内容下のみ 混率(%)表:ポリエステル100/PVCラミネート、裏:ポリエステル100/メッシュ 着丈(cm)115 適応身長(cm)175〜185
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:387

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34904563
2026-04-06
用途:
床下調査
不動産業

値段がお手頃で買い求めやすい。厚みがあるのでそれなりに耐久性はある

対象商品:
34904554
2022-04-24
用途:
ビル清掃
新学舎 様 (サービス業)

ズボンの重ね着でも蒸れなくて良かったです。
腰回りがゆったりしていて良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
34904554
2022-02-18
用途:
雪掻き 防寒
個人のお客様

ファスナー付きで使いよい 普段使いもギリギリOKですかね 人によりますが

対象商品:
34904563
2021-05-07
用途:
農作業
農・林・水産業

自分用で購入しましたが少し小さかったでも農作業が楽にできます大変軽く又涼しく非常に気に入りましたもう一つ大きいのを今度又注文したいと思います

対象商品:
34904581
2020-02-25
用途:
建設業のドカタ作業
建設業・工事業

他社のレインパンツに比べて断然強いのでリピート確定!ただ作りが小さいためワンサイズ大きいものを買っています。

3人が参考にしています
対象商品:
34904563
2021-12-02
用途:
高圧洗浄時
農・林・水産業

若干大き目ですが、裾が閉められる点で買った甲斐があります。

対象商品:
34904572
2019-11-24
用途:
雨天時の新聞配達

お尻部分に縫い目がないから内側が濡れない。以前は縫い目のあるズボンだったので乗り降りのはげしい新聞配達なので新しいものでも糸目からしみこんできた。

2人が参考にしています
対象商品:
34904615
2018-10-04
用途:
温泉施設の清掃スタッフ向け

内部があまり蒸せないので重宝しています。膝部分の補強があれば直よい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする