MHS12-15 レバーシャー 切断カッター モノタロウ 34906347

MHS12-15 レバーシャー 切断カッター モノタロウ 34906347
MHS12-15 レバーシャー 切断カッター モノタロウ 34906347
モノタロウ

レバーシャー 切断カッター

(49件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証お客様組立品当日出荷とは
内容量1台注文コード34906347品番MHS12-15
販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。

用途
鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)材質スチール寸法(mm)150×465×1135質量(kg)26刃長(mm)305硬度HRC60ハンドル長さ(mm)850切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)有効刃長(mm)約200
注意
※本体をしっかりとアンカー等で固定させた状態でご使用下さい。厚みのあるワークを切断する際に大変危険です。
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:49
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34906347
2023-04-18
用途: アルミの切断
コベルコビジネスパートナーズ株式会社

アルミの切断能力~7mmとありますが、ちょっと厳しいように思います。大丈夫なのでしょうか。安全を踏まえて、3mmまでで使用しています。

6が参考にしています
対象商品 : 34906347
2022-12-18
用途: 届いたら直ぐに開けて確認する必要がある「とんでも」メーカーの代物
製造業

ハンドルを本体に取り付ける2箇所のφ12穴があいていなかった(爆)。購入して1年以上経つので自分で加工し使用は出来るようにしたが、使い出とか切れ味とか以前、QC意識皆無のシロモノ。

9が参考にしています
対象商品 : 34906347
2021-10-20
用途: ボンデ鋼板切断
自動車・二輪車・自転車関連業

0.8~1.6のボンデ鋼板の切断には十分です。コスパのいい商品だと思います。
下面取り付け部分のベースが溶接熱のせいなのか歪んでいたので☆一つマイナスです。
コンパネ天板にM10で締めこんだのでなんとかなりましたが、鋼板の作業台に設置するには加工が必要です。

対象商品 : 34906347
2021-08-19
用途: アルミ板の切断
その他業種

非常に良い商品だと思いました、自作でワーク固定装置などを作りより使いやすいものになりました。

対象商品 : 34906347
2021-06-21
用途: 金属板材を切断する
つつじが丘おもちゃ病院サービス業

切れ味が良くて、簡単に切断できる。もう手引きする気にはならない。
この大きさ、切断限界で、抜群のコスパだ。
切れ端の方が大きくカールするので、材料を分割する目的では使えない。この点を改善して欲しい。

4が参考にしています
対象商品 : 34906347
2021-03-19
用途: 金属製またはプラスチック製品の廃品処理時の切断用に使用しています
株式会社下原不動産

お買いになられた皆様と同様に使用時の不安定性があります、また移動用のため車輪を設置できれば良い。また、スタビライザーのような部品はバネを巻いてある軸受けねじ上部より回しこみそのまま左へ回転すすれば、切断時の材料を抑え込むようになり材料が安定します。また回転することにより高さ(材料の厚さ)を調整できます

対象商品 : 34906347
2020-11-11
用途: 薄板・スケール等の切断
製造業

切れ味は非常に良いと思います。が、ガイドが全く役にたちません。

1が参考にしています
対象商品 : 34906347
2021-07-23
用途: エキスパンド・パンチングメタル等の切断
製造業

切れ味は非常に良好で、当面の目的には期待どおりだが、
作業台上に置くははばかられるサイズと重量(28kg) 
当方はコンクリ床なのでアンカーで固定も出来るが
部材の多くが3x6からの切出しになるので、作業場のレイアウト自体を思案中。
あと、ハンドル(レバー)が短いオプションがあれば嬉しいところ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この商品を購入したのですが使い方を教えてください。また、細い鉄棒を切断したい場合はどうすればいいですか。
回答:
ご使用方法は、レバーの上げ下ろししてください。また、細い棒の場合は刃の丸い穴に入れて切断します。
2022-01-13
質問:
刃の横側についている円盤は何ですか。
回答:
刃の横側についている円盤は、板を切断する時に板が上に曲がってくる為、この曲がってくる部分を押さえる作用がございます。
2022-01-13
質問:
切断面はどんな感じになりますか。ガタガタではないですか。
回答:
切断面は、ガタガタではございませんが、多少のバリは残りますので予めご了承願います。

2022-01-13

切断カッター(レバーシャー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする