アルファノズル

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34907896 品番K-APN
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

16個の補助穴からの空気の取り込みにより16個の直進穴からの噴出力を倍増させます。
空気の特性を利用し、高度な加工手法にて完成された信頼性ある次世代ノズルです。
ノーマル単穴ノズルと比較して約12〜13dB静かな設計になっています。

長さ(mm)41(セット時) ノズル口径(Φmm)1×16(吸引口/Φ3mm×6) 取付ねじG1/8 適合601AXE-ALFA トラスコ品番353-1007 質量(g)40 使用温度範囲(℃)-10〜60 空気使用量(L/min)280 騒音値(dB)70(A)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34907896
2017-11-29
用途:
検査作業時

ノーマル単穴ノズルと比べ確実に静かになったが
広範囲に広がる為、エア圧を上げないと
ほこりが飛ばなくなってしまう。

4人が参考にしています
対象商品:
34907896
2015-09-25
用途:
製品梱包前のゴミ飛ばし
製造業

エアー吹き出し量の調整が出来ないので、ちょっと残念でした。

2人が参考にしています
対象商品:
34907896
2014-10-16
用途:
製品に付いた埃などを飛ばす時

元々持っていたダスターに取り付けました。
威力が増して埃取りの作業効率が良くなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
34907896
2015-11-11
用途:
工場の清掃時に、機械の掃除に使用
マルイ小林建設 様 (建設業・工事業)

現在使用している通常のノズルよりも広範囲に広がってエアーを当てて効率の向上を期待していた。残念ながら吹き出しの風量は少なく、圧力もかなり落ちてしまった。製品の使用目的を間違えて選んだようです。精密機械の掃除にはいいかもしれない。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする