性能としては、大変満足しています。
均一に、空気が噴射され、かつ音も思ったより静かです。
但し、樹脂の根元が容易に折れてしまいます。
強度を上げてもらうと、★5です。
エアーガンの握り調整で容易にエアー吹き出し量の調整が出来、吹き出し音も静かで大変満足でした。
5個追加注文致しました。ありがとうございました。
便利に使わせていただいております。無いものねだりになりますが、もう少し幅の広いもの(2倍から3倍)や、孔系の小さいもの(これは1mmだったが、たとえば0.5mmくらい)があれば欲しいですね。まあ、製品のラインアップにそのような製品が無いところを見ると、市場でそういう要求はあまり無いのでしょうかね。