FJN-501C 【レンタル】自記録水圧測定器(校正書付) フジテコム 34908596

【レンタル】自記録水圧測定器(校正書付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
レンタル日数(日)5
内容量1台注文コード34908596品番FJN-501C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

安定した水圧の確保・水圧変動を記録することで、適正水圧把握・給水不良・減圧の必要性・漏水は発生しないかなど、データを収集することによって迅速な対応と対策が立てられ、ゆとりのある水圧管理が行えます。また、直結給水、道路網整備・強化へのフィードバックデータとしても活用できます。
15、30、60minの3段階切り替え。
LEDの点滅の仕方で、時計が正常に動作しているかを確認できる。
チャート紙の取り付けは簡単なワンタッチ式。
完全防水の全天候型。

仕様
電池使用日数/15min(150日)、30min(250日)、60min(400日)
※使用条件:アルカリ電池を連続使用した場合のおおよその目安(単3乾電池×2)
付属品本体、カートリッジペン、接続ホース(No.04)、町の式カップリング、皮パッキン、給水栓アダプター、チャート紙(指定時間)、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1.35電源電圧(チェック)電源投入時に電源電圧が2.2V以下の場合は、CPUが動作を開始しない測定時間15、30、60min(3段切り替え)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×162測定圧力2.0MpaLED(動作確認用)電源投入時にスイッチ設定したポジションの確認をLEDの点滅で判別動作電圧3.0V(最低動作電圧2.2V)サービス分類レンタル
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数の延長も可能で、日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。日割り対応はできかねます。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
※出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので、出荷作業完了後もしくは商品到着後のキャンセル(使用前)は、レンタル機器の基本整備料+往復送料+(校正証明書) が発生します。
※レンタル品の海外への持ち出しは対応しておりません。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,200/税込3,520
北海道地方数量1につき4,320/税込4,752
沖縄地方数量1につき5,280/税込5,808
離島数量1以上のご注文お送りできません
\「測定・測量器具」のレンタルサービスやってます!【詳しくはコチラ】/
測定・測量機器のレンタルサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする