ハロゲンバルブ HB4 12V

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34908912 品番0474
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
タイプHB4 定格電圧(V)12 適合一般ヘッドランプ用 クリア 定格電力(W)51(55) 口金P22d ガラス球形式T12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:128

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34908912
2022-07-04
用途:
車検時に交換
サービス業

車検を機に交換しました。メーカー品ですので安心して使用しています。以前より明るくなり夜も安心して走行できそうです。

対象商品:
34908912
2022-05-11
用途:
部品交換
自動車・二輪車・自転車関連業

安心の小糸製。カー用品店やホームセンター用ブリスターパック品の
半額で購入できるのも魅力。

対象商品:
34908912
2021-06-14
用途:
自家用車の修理
その他業種

車両純正装着品が安く買えて助かります。十分な性能と信頼性が確保された製品です。

対象商品:
34908912
2021-04-09
用途:
自家用車の修理
その他業種

バルブ切れの修理のため購入。とても安価に購入できました。純正相当品のため、安心の性能、信頼性です。

対象商品:
34908912
2019-01-25
用途:
ロービーム交換
サービス業

安心の小糸製作所の製品でロービーム交換しました。車検も問題ありませんでした。

2019-01-12
用途:
前照灯交換

信頼の小糸製なので安心して使用できます。併売のブリスターパック入りを買うより断然お得です。

対象商品:
34908912
2017-08-17
用途:
バルブ交換に使用

バルブは純正のハロゲン色が視認性が良くていいと感じている。
しかも大手国内メーカーのバルブが手頃な値段で用意されているのはありがたい。

対象商品:
34908912
2017-03-26
用途:
車検

KOITO製で製品に問題なく、納期も早く助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする