ハロゲンバルブ H1 12V

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34908921 品番0457
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
タイプH1 定格電圧(V)12 適合一般ヘッドランプ用 クリア 定格電力(W)55 口金P14.5s ガラス球形式T8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34908921
2024-05-30
用途:
自動車整備
建設業・工事業

コスパが良く、小糸ブランドの安心感、性能車検も安心で助かります。

対象商品:
34908921
2021-05-20
用途:
ヘッドライトに

有名Sメーカーも良いけど、私はKOITOが何故か好きです!!

対象商品:
34908921
2020-08-05
用途:
ヘッドライトの交換
artit 様 (サービス業)

明るさはさほどでもないが、特に問題ない。あとはどのくらい持つかでリピートするか検討したいです。

対象商品:
34908921
2020-07-30
用途:
バルブ交換

小糸製品ということで何よりも安心感があります。明るさ的にも今までの純正品と変わらず満足です。

対象商品:
34908921
2020-03-23
用途:
コペンヘッドライト交換

金額が一番安かったのでモノタロウ商品にしました。ブランドの商品なので、何の問題もありません。

対象商品:
34908921
2018-06-07
用途:
自動車バルブ補修用
自動車・二輪車・自転車関連業

信頼のブランドで問題なく使えて問屋さんより早く到着するので助かりました。

対象商品:
34908921
2016-06-27
用途:
交換作業
株式会社プレミアム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

問題なし、安い。

対象商品:
34908921
2015-06-20
用途:
バルブの交換

小糸は、性能および耐久性で信頼できる部品メーカーです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする