ハロゲンバルブ H3 12V

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34908946 品番0454
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
モノタロウではこんなお得な商品も!
タイプH3 定格電圧(V)12 適合一般フォグランプ用 クリア 定格電力(W)55 口金PK22s ガラス球形式T11.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34908946
2022-03-29
用途:
交換在庫用
自動車・二輪車・自転車関連業

H3バルブはLEDも多くなってきましたが、LED在庫でもいいけれど
古いフォグタイプはこれで十分という方が多いので
在庫としていつも1セットは在庫しています。

対象商品:
34908946
2020-02-28
用途:
切れてしまったフォグランプのバルブ交換に
株式会社ART CRAFT 様

気がついたら切れてしまっていたフォグランプの補修として購入しましたが、コイト製ですので当然ですが(但し、OSRAM製ですが)きちんとしたもので全く問題ありませんでした。

1人が参考にしています
対象商品:
34908946
2018-03-08
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

小糸製の商品で安心して使用出来るとおもいます。価格が魅力的で購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
34908946
2018-12-17
用途:
修理
アイランド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品に全く問題はございません。安心して使ってください。

対象商品:
34908946
2017-05-22
用途:
点検時

小糸製なので、安心して使用しています。満足しています。

対象商品:
34908946
2016-12-21
用途:
フォークリフトのランプ球

メーカー品で価格も安い。当然照度も十分で夜の作業もしやすい。

対象商品:
34908946
2016-11-14
用途:
球切れ交換
有限会社エーワン車輌 様

コイト製品なので、購入しましたが中身はフィリップス製でした。メーカーの製造都合なのでしょうがちょっとがっかりです。

1人が参考にしています
対象商品:
34908946
2016-10-14
用途:
除雪車ヘッドライト
その他業種

信頼できるメーカー。3シーズン球切れないことを願う

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする