ハロゲンバルブ H3C 12V

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34908973 品番0452
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
タイプH3C 定格電圧(V)12 適合プロジェクターランプ用 クリア 定格電力(W)55 口金P22d/5 ガラス球形式T12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:127

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34908973
2024-12-28
用途:
球切れ交換に
運輸・通信業

純正相当品なので特に問題ありません。
1個だけ欲しい時にあるので安価でとても助かります。

対象商品:
34908973
2019-11-16
用途:
普通で良い、普通が一番!

ショップに買いに行くと、ハイクオリティな商品が何割も高額で
販売されていますが、今まで通りで問題なければ
わざわざクオリティの高いモノにする必要は無く
「普通」が欲しい時に、適正な価格で手に入るのがうれしいです。

対象商品:
34908973
2020-12-20
用途:
自動車のヘッドライト交換
教育・研究機関

HCR32のライトが片側切れたので交換.
長い間交換していなかったので多少明るくなるかと期待したが,ほとんど変化なし.
30年前から全く進化していないが,こんな部品を供給し続けているメーカーには感謝したい.

1人が参考にしています
対象商品:
34908973
2018-02-03
用途:
フォグランプへ

すぐに購入発送してもらえて助かります。価格はそれなりですが...。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ハロゲンバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする