KOITO(小糸製作所)
KOITO(小糸製作所)の 自動車用電球・バルブ
KOITO(小糸製作所)の 車用白熱球/バルブ
KOITO(小糸製作所)の 車用ライセンスランプ/パーキングランプ/ストップランプ用電球
ライセンス・クリアランス・シグナルランプ 12V
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
34909183
品番
3433
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
交換用電球 12V シングル G18
モノタロウ
¥
699
¥
769
税込
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
5
口金
BA15s
ガラス球形式
G18
適合
ライセンスランプ用
用途
ライセンス、パーキング、ストップランプ
本体寸法(mm)
37.5×Φ19
モノタロウ おすすめ交換電球12V
商品
交換用電球 12V シングル G18
交換用電球 12V シングル S25
交換用電球 12V シングル S25 アンバー
交換用電球 12V ダブル S25
用途
ライセンスランプ(番号灯)
ウインカーランプ(方向指示灯)・バックランプ(後退灯)
ウインカーランプ専用(クリアレンズ)
ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ
ガラス球形式
G18
S25
S25
S25
タイプ
シングル球
シングル球
シングル球
ダブル球
口金
BA15s
BA15s
BAU15s
BAY15d
色
クリア
クリア
アンバー
クリア
定格電圧(V)
12
12
12
12