パネル・シグナルランプ 12V

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 34909287 品番 1280
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)2 口金BA9s ガラス球形式T8.5 適合タコメーター用 用途パネル、メーターランプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35194424
2023-05-08
用途:
旧車バイクのメーターインジケータランプ
Holder Shot 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旧車も外車もランプの規格が明記されラインナップも豊富でいつも助かります。品質は有名メーカー品で全く問題無しです。

対象商品:
35194424
2023-04-06
用途:
旧車バイクに使用
飲食業

古いバイクの6V車を12V化したので買い求めました。最初LEDを付けたのですが、やはり旧車にはこの手の電球色の方が落ち着きますね、暗いですけど。

対象商品:
34909262
2024-01-26
用途:
旧車の整備

特に商品に問題わありません値段も手ごろなので有り難いです。

対象商品:
34909305
2021-01-26
用途:
バイクのフェンダーライトに使用。
サービス業

9ミリソケット用のランプが、なかなか近所に無く直ぐに見つかり助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34909305
2020-01-07
用途:
汎用品の代替として

送料無料の状態で合わせての購入です。お安く購入できて満足です。

対象商品:
35194424
2017-12-07
用途:
自動車のメーター照明電球として
有限会社島田モータース 様

希望どうりの商品で質の良いものでまんぞくしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする