カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗濯機用品
カクダイの 給水部材
洗濯機用水栓 ストッパーつき 送り座つき
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34909926
品番
721-517-13
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
自動閉止機構付き。固定コマ仕様。
規格
JIS規格
使用地区
一般地
仕様
固定コマ仕様、自動閉止機構付き、逆流防止機能が付き
トラスコ品番
419-0670
質量(g)
341
呼び径
13
呼び
13
口数
1
ストッパー
あり
ハンドル形状
グリップハンドル
入数
40/箱