耐熱ポリ玉

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34910075 品番 664-022
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
球径(Φmm)115 仕様(使用しているボールタップ)660-042-20 材質PE 最高使用温度(℃)80 材質(玉)PE 取付ネジ径W1/4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:301

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34910041
2024-05-13
用途:
太陽熱温水器のボールタップ
その他業種

太陽熱温水器のボールタップに使用、耐熱型ポリ玉で取付部M6の物が無かったのでタップ(M6)でねじを立て直して使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
34910041
2021-10-16
用途:
太陽光温水器 ボールタップ
その他業種

長年使った 太陽光温水器 ポリ球が劣化して 機能せず 水がタンクからあふれ
駄々漏れの状態でした。ホームセンターに行ったのですが、トイレ用のポリ球しかなく
耐熱性が無くいろいろ探して やっとたどり着きました。
取り替えたら すっきり水が止まり、今までの苦労が楽になりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34910075
2018-05-01
用途:
給水タンクフロートに

購入前図面でボルト穴の大きさが表示されていれば購入しやすい。

2人が参考にしています
対象商品:
34910041
2018-07-18
用途:
太陽熱温水器用
農・林・水産業

取り付け部ねじサイズが違うため、加工は必要であったが、数百円程度の部品交換で修理出来た。

対象商品:
34910041
2016-10-04
用途:
ソーラー温水器のボールタップ補修
Goodness 様

20年ほど前に製造された温水器のボールタップのポリ玉が破壊してしまい、オーバーフローする様になった為、ポリ玉交換に使った。
温水が65℃位になる温水器なのであるが、耐熱ポリ玉のボールタップが装備されておらず、ポリ玉のアームのネジがM6である事を確認し探したが見当たらなかった。
耐熱仕様のボールタップへの交換がベストであるが、各部の経年劣化を考えてポリ玉のみ交換へ。
アームを改造するか? ポリ玉を改造するか? 最終的にポリ玉のネジ穴を5.1oに広げてM6のネジ加工に改造する事にした。
恐る恐るドリルで穴加工をしM6のネジ加工をしたが、何とかアームを固定する事が出来た次第である。
耐熱ポリ玉のM6仕様を新設するか? アームのネジを両端を片側をM6、他方をW3/16のネジにするなど異形ネジサイズを販売して欲しい。

3人が参考にしています
対象商品:
34910041
2016-08-07
用途:
修理

安い。品質ももちろん問題ありません。

対象商品:
34910075
2015-08-27
用途:
太陽風呂
農・林・水産業

現在進行形ですが、当初から取りついていたのが、いつの間にか穴も開いていないのにポリ球に水が浸水していました、モノタロウさんで検索していましたら、耐熱ポリ球を知りまして注文の運びとなりました、たぶんこれで行けると思います、ステンレスとか銅球とかありますが、安いので助かりました

対象商品:
34910041
2013-03-04
用途:
温水器のフロート交換
わはは牧場 様

これだけのレビューの意味があるかどうかわかりませんが、ごくまっとうな交換部品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする