エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
パーツボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34910127
品番
EA508D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,017
販売価格(税別)
¥
5,470
バスケットに入れる
エスコ品番
EA508D
材質
スチール
外寸(mm)
360×205×54
内寸(mm)
360×204×53
仕切板
-
仕切数(個)
10
材質(トレー)
プラスチック
寸法(mm)
-
適合
(替トレー)EA508E-2
色
ブルー/クリア
仕切り
あり