EA508AK-5 広口ポリ容器 エスコ 34910364 EA508AK-5 広口ポリ容器 エスコ 34910364 EA508AK-5 広口ポリ容器 エスコ 34910364

広口ポリ容器

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34910364 品番 EA508AK-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥314
販売価格(税別)
285

フタはねじ式、中ブタなし。
フタの内側にソフトパッキン付

容量300mL 口内径×胴径×高さ(mm)58×74×102 材質(本体)ポリエチレン 色(本体)クリア エスコ品番EA508AK-5 容量(mL)300 質量(g)42.5 内径(Φmm)58 色(フタ) 口形状広口 耐熱温度(℃)80
注意
※目盛は付いていません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:45

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34910111
2023-05-09
用途:
会社のプラント向上
金融・保険業

配達も迅速で、商品もよかったです。内側にパッキンがあるので液漏れ心配がありません。

1人が参考にしています
対象商品:
34910364
2023-07-24
用途:
色々
卸売・小売業

薬品入れたり希釈に使ったり色々な用途で使えます。。

対象商品:
34910346
2023-03-31
用途:
薬品保管

薬品を発送するのに利用しました。
使いやすく漏れもなく無事到着しました

対象商品:
34910653
2022-08-15
用途:
加工油の保存
製造業

タップの加工油をこして再利用できないかと思い試しに買いました。保存容器なので時系列で見る必要もあろうかと思いますが、普通に使えます。

対象商品:
34910653
2019-07-27
用途:
塗料の保管用

塗料を購入しても全部使い切ることは稀で残ってしまいます。先にこのポリ容器に塗料缶の半分ぐらい入れ、塗料缶の方から使っています。塗料缶では蓋をしても塗料が固まってしまうのに対してこの容器だと大丈夫です。広口ですので大変使い易いです。

1人が参考にしています
対象商品:
34910111
2019-02-18
用途:
溶剤の保管

他より少し高いですが、液体のもれもなく安心して使えます。

対象商品:
34910364
2021-07-08
用途:
バッテリー保管用
農・林・水産業

サイズ表示が不親切、内部高さが不明の為、仕様の高さ(mm)102を信じて購入したが、長さ78mmのバッテリーが入らなかったので高さの外寸を測ったら80mm程しか無かった、これでは入るはずがない。パーツ入れにでも使おうかな。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする