6608-25 複式ステンレスボールタップ カクダイ 34910443 6608-25 複式ステンレスボールタップ カクダイ 34910443

複式ステンレスボールタップ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34910443 品番6608-25
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
材質ステンレス 種類複式 材質(本体)SCS14(SUS316相当) ねじ径G1 使用圧力範囲(MPa)0〜0.6 最高使用圧力(MPa)0〜0.6 球径(Φmm)135 最高使用温度(℃)100 材質(アーム)SUS304 ボール径(Φmm)135 寸法CG1-1/2 材質(玉)SUS316

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする