曜日別特売
660-041-13 横形ボールタップ 耐熱ポリ玉 カクダイ 34910495

660-041-13 横形ボールタップ 耐熱ポリ玉 カクダイ 34910495
660-041-13 横形ボールタップ 耐熱ポリ玉 カクダイ 34910495

横形ボールタップ 耐熱ポリ玉

(11件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード34910495品番660-041-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,500
材質青銅、黄銅、PEねじ径PJ1/2寸法A(mm)310寸法D(mm)25寸法E(mm)35寸法B(mm)90種類複式使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ボール径(Φmm)95材質(玉)PE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34910495
2022-08-21
用途: 古くなったソーラー温水器の修理
金融・保険業

オーバーフローが止まらず水落ち音でご近所に教えていただく親元の温水器の補修に。点検商法の訪問でも放置ちされてしまい、やむなく自前で直すことに。
動画で見ていてコツはわかっていたが、さび付いたエルボを556で外すのに30分手間取ったほかは、順調に作業できた。
樹脂製のロックナットとゴムパッキンはついているが、念のため真鍮製のナットも購入した。
ポリパイプはそのまま使えたので、廉価で直すことができよかった。

対象商品 : 34910513
2020-02-06
用途: 食品加工機のメンテナンス
SPS株式会社

リピート購入です。耐熱タイプのものは、在庫を持っているお店がないことも多く、ネットで購入したほうが早いので、たいへん助かっています。

対象商品 : 34910495
2017-11-27
用途: 太陽熱温水器の修理
建設業・工事業

色々メーカーを使いましたが、これが私には良いように感じます。

1が参考にしています
対象商品 : 34910495
2015-10-27
用途: 太陽熱温水器の補修
建設業・工事業

特に問題なく、正常に機能しています。

対象商品 : 34910495
2020-08-15
用途: 送水ポンプの吐出量調整(バイパス側)に使用
製造業

浮き球の竿のネジ規格をMねじに統一されては如何がですか?竿をステンレス製に交換したくてもネジ規格がWねじのため、寸切りボルト、固定ナットがホームセンターで簡単に入手できません。
吐出口をもう少し長くして飛び散り防止にホースがさせるようにしてはいかがですか?水道法での吐出口と水面との距離の規制は有りますが、それ以外の水処理装置の目的にも多く使用しますので。

対象商品 : 34910495
2017-01-17
用途: 太陽熱温水器のボールタップ交換
教育・研究機関

太陽熱温水器からの水漏れが気になっており、ボールタップを探していました。耐熱温度80℃が見つかり、これで水漏れもなくなる予定。交換は今週末のため、水漏れが止まったかは未確認ですが・・・

対象商品 : 34910495
2014-11-28
用途: 太陽熱温水器のボールタップ交換

簡単に交換でき、動作状況も満足しています。

対象商品 : 34910495
2020-04-09
用途: 11年使った太陽熱温水器
PAPサービス

パッキン交換で済ませようと思ったが、なかなか点検できる場所じゃないし、よく見ると玉に細いひび割れがあり全交換としました。純正品より飛び散りが少なく分離管の外へ出る量がだいぶ少なくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする