カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの ボールタップ
横形ステンレスボールタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34910583
品番
6606-13
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
材質
[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316
ねじ径
PJ1/2
寸法A(mm)
340
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
114
種類
単式
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.6
最高使用圧力(MPa)
0.6
最高使用温度(℃)
100
ボール径(Φmm)
95
材質(玉)
ステンレス