カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの トイレ用品
カクダイの ボールタップ
横形ステンレスボールタップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34910617
品番
6606-20
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
材質
[本体]SCS14(SUS316相当)、[アーム・玉]SUS316
ねじ径
PJ3/4
寸法A(mm)
410
寸法D(mm)
40
寸法E(mm)
40
寸法B(mm)
116
種類
単式
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.6
最高使用圧力(MPa)
0.6
最高使用温度(℃)
100
ボール径(Φmm)
115
材質(玉)
ステンレス