※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA508TB-1 角パーツボックス エスコ 34910811 EA508TB-1 角パーツボックス エスコ 34910811

角パーツボックス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34910811 品番 EA508TB-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥380
販売価格(税別)
345
エスコ品番EA508TB-1 容量(mL)290 外寸(mm)110×93×45 内寸(mm)95×81×40 仕様フタは、はめ込み式 材質ポリプロピレン ブルー/クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする