エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
PPパック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34910881
品番
EA508TA-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥451
販売価格(税別)
¥
410
バスケットに入れる
エスコ品番
EA508TA-13
寸法(mm)
117×84×80
容量(mL)
500
仕様
フタは、はめ込み式
材質
ポリプロピレン
色
ブルー/クリア