EA508AF-3 角型広口ポリ容器 エスコ 34910933 EA508AF-3 角型広口ポリ容器 エスコ 34910933 EA508AF-3 角型広口ポリ容器 エスコ 34910933 EA508AF-3 角型広口ポリ容器 エスコ 34910933 EA508AF-3 角型広口ポリ容器 エスコ 34910933 EA508AF-3 角型広口ポリ容器 エスコ 34910933

角型広口ポリ容器

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34910933 品番 EA508AF-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥363
販売価格(税別)
330

密閉性を重視していますので中栓を付けています。
正方形なので、隙間なく収納できます。

容量(mL)500 仕様フタねじ式、中栓付き エスコ品番EA508AF-3 材質ポリエチレン 寸法(mm)70×70×153 内径(Φmm)(フタ)44 1目盛(mL)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34910933
2020-10-27
用途:
メンテナンス
SPEEDLAB 様

オイルを入れる容器にと思い購入しました。
フタが付いて無かった。
残念です。

1人が参考にしています
対象商品:
34910933
2018-10-18
用途:
溶剤入れ

溶剤を入れておくと蓋が裂けるので何とかしてほしいです。

3人が参考にしています
対象商品:
34910486
2014-07-29
用途:
オートバイのキャッチタンクとして

100ccの物を購入いたしましたが掲載されていた画像の物とは形が違いました。広口とありましたが画像のような大きな口ではなかったので残念でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする