※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
エスコ
エスコの 物品棚/収納用品
エスコの 小物収納箱(パーツケース)
エスコの パーツケース
角パーツボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34910985
品番
EA508TB-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥699
販売価格(税別)
¥
635
バスケットに入れる
エスコ品番
EA508TB-3
容量(mL)
980
外寸(mm)
155×140×66
内寸(mm)
114×126×62
仕様
フタは、はめ込み式
材質
ポリプロピレン
色
ブルー/クリア