※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

EA508TB-2 角パーツボックス エスコ 34911003 EA508TB-2 角パーツボックス エスコ 34911003

角パーツボックス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34911003 品番 EA508TB-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥561
販売価格(税別)
510
エスコ品番EA508TB-2 容量(mL)580 外寸(mm)125×120×55 内寸(mm)118×105×51 仕様フタは、はめ込み式 材質ポリプロピレン ブルー/クリア

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする