6717 ガレージミラー エーモン 34913444

6717 ガレージミラー エーモン 34913444 6717 ガレージミラー エーモン 34913444

ガレージミラー

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34913444 品番6717
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

出庫時の安全確認に(走行してくる車、自転車・歩行者を確認)
遠くのクルマも大きく見やすいミラー
中・長距離用(約10〜30m用)

材質
ミラー部/アクリル樹脂
本体/ポリプロピレン
金具/スチール
サイズ(mm)約310×310 曲率半径1000R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
現場用
株式会社伊原塗装 様

現場のお客様に言い割れ取り付け、施工は簡単で助かりました。

対象商品:
34913435
2016-03-02
用途:
ガレージの出入口
有限会社杉浦熔接 様

大変クリアな鏡面に満足しています。取り付けも簡単でした。

対象商品:
34913444
2015-10-15
用途:
駐車場での確認用

取り付け目的は果たせますが、がっちり固定はできません。おそらく強風で簡単に動いてしまうでしょう。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
34913444
2015-12-18
用途:
駐車場に

駐車場出入り用に購入 今設置していますが問題無く使用出来ています。
安価で便利です。

対象商品:
34913444
2014-10-26
用途:
車のランプ類がちゃんと点灯しているか確認のために使っている
シルバー自動車株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

丸パイプへの取り付けができるような金具がついてきたので、それを使って楽に取り付けができた。
映り具合も、ちょうど良い。
屋外に取り付けたので、雨除けの庇がついているとよかった。

2014-05-10
用途:
車の出し入れ

ピボット部分もしっかりしていてバッチリ確認できます ミラーの大きさに対して取り付け金具が小さいので強い風が吹くとミラーが揺れます

対象商品:
34913444
2013-07-07
用途:
自動車リヤ灯火類確認用
K.works 様

大きさはちょうど良いがもう少し曲率がほしい。

対象商品:
34913435
2017-05-20
用途:
ガレージから出る際の道路状況確認
ミカテック 様

取付は簡単に終わった。
体が接触すると角度が簡単にずれてしまう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
部品等は付属していますか?
回答:
25〜45φmmのパイプ等に取り付け可能な部品が付属しております。
2011-10-31

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする