ガレージミラー金具(ブロック塀用)

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34913453 品番6720
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ガレージミラーをガッチリ固定できる
見やすい位置に角度調整できる
すべり止め加工でズレ防止

材質
金具/スチール(三価クロメート)
ボルト/スチール(三価クロメート)
寸法(mm)(挟み込み金具)130×90 取付可能幅(mm)90〜180 ポール径×長さ(Φ×mm)32×300
注意
※アーチ状や屋根状になったブロック塀には使用出来ません。※ご購入前に対応しているガレージミラーや取付可能場所をご確認ください。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございます。
※ご購入の前にホームページをご確認ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34913453 6720 28656454 6955 ガレージミラーアタッチメント エーモン ガレージミラーアタッチメント エーモン 1個 1,298 税込1,428 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:405

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-15
用途:
家庭用カーブミラーの取付用
運輸・通信業

コンクリートブロックの縁にヒビが入るぐらい強度があります。ミラー本体の取付ネジはないので、ミラー側とネジ穴が一致するか事前確認が必要です。ポールを掴む器具は、強めに閉めても動きは完全停止しないので、接着面に先に接着剤を塗るか、粘着素材で固定できる様にした方が良いと思います。この金具自体はポールを持って動かそうものならブロック塀が破損するほど強力に取付できます。

対象商品:
34913453
2025-03-12
用途:
安全対策
製造業

取り付け作業は簡単で、10分ほどで取り付けは完了しました。
強度が少し弱く、取り付けネジを締め付けると本体が変形してしまいました。

対象商品:
34913453
2023-05-28
用途:
駐車場のミラー
建設業・工事業

ブロック塀の上にミラー設置の為に購入しました。
取り付け後、安定して使用できてます。
10mmのレンチがあれば誰でも簡単に設置でき、また取り外しも容易です。

対象商品:
34913453
2021-07-08
用途:
ブロック塀にカーブミラーを取付の際、使用
有限会社モリケン 様 (建設業・工事業)

取り付けやすく頑丈で見かけも良いです。
また工事があったら再注文します。

対象商品:
34913453
2019-06-13
用途:
ガレージ出口
医療・福祉・介護関連業

同社のカーブミラーを板壁に設置するのに使用しました。しっかり固定できました。

1人が参考にしています
対象商品:
34913453
2017-11-13
用途:
車庫の出入り用ミラーの取り付け
卸売・小売業

ブロック上に簡単に取り付け可能なものがあまりなく、割と分かりやすい写真だったので購入。ネジどめの実際がもっとわかるように、パッケージ裏の図を掲載して欲しいと思います。
どのようなミラーなら取り付け可能なのかも解りやすくなるはずです。使ったところ今のところいいですが、塀との接置部分にもうひと工夫(塀が痛まないような)ほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34913453
2018-02-20
用途:
道路に出る時にミラーの固定
その他業種

しっかり、ネギが固定でき、ブレがないのでとても良い。

対象商品:
34913453
2018-01-23
用途:
道路に出る時に使用している。
その他業種

ブロックに固定が出来たが、少しぐらつく。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする