真空ポンプ 単式ローターポンプ35L タイマーなし

(1件のレビュー)
3日以内出荷 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34913471 品番CS-754F
参考基準価格(税別)¥157,200 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980

カークーラーに最適、小型冷蔵庫、家庭用ルームクーラー(〜5HPクーラー)
12V700Wインバータ(搭載車)から使用OKです。

接続口
(ホース)HFC-134a/M10×1.5
(ホース)R12、22他/ 7/16-20UNF
到達圧力(Pa)6.7×10-1 用途小・中・大型車クーラー、エアコンディショナー、その他 質量(kg)9 スイッチトグルスイッチ/4Aブレーカー付 回転数(min-1[r.p.m])700 コード長さ(m)4(プラグ付) 最大吐出量(L/min)35 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×320×260 油量(mL)700〜900 交流入力(50/60Hz)100V 250VA(コンデンサーモーター)
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34913471
2022-07-28
用途:
ACコンプレッサー交換等
有限会社 田澤自動車 様

昨年20年以上使用このデンゲン製のポンプが壊れました。
代替機として別メーカーの購入しました。
しかし1年経つ寸前で故障しました。
値段相応なのかもしれませんがやはりこちらのポンプが信頼性が高いかと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
逆流防止機能は付いていますか?
回答:
逆流防止機能は付いています。
2011-10-31

「真空ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする