ガスリークテスター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34913602 品番CP-GL620
参考基準価格(税別)¥65,720 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

ポータブルタイプで高感度、自動即応感度調整機能付で速やかにガスリークを発見!
ブザー音とLED(発光ダイオード)で漏れが暗がりでも簡単に判明。

検知ガス
(CFC)R-11、R-12、R-13他、R-500、R-502、R-113他
(HCFC)R-22、R-123
(HFC)R-134a、R-125、R-32他、R-400系の混合冷媒
感度
感度2段(Hi/Lo)切替式
【Hi側】
(R12、R22、R134a、R404他)最高3.0g/年〜
(R407C)10g/年〜
(R410A)12g/年〜
【Lo側】
(R12、R22、R134a、R404他)最高14g/年〜
(R407C)20g/年〜
(R410A)24g/年〜
用途不燃性ガス用 質量(g)190(電池含む) 反応時間即時 保存温度(℃)0〜50 チューブ全長(m)0.3 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×37×190 寿命センサー/約30時間、バッテリー/約40時間 ウォームアップ時間2秒 警報方式LEDランプ表示 音質変化方式 動作温度(℃)0〜38 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする