デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの ガスチャージ機器
ガスチャージ工具セット (CP-MG313N入)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
34913627
品番
CP-3VSF
参考基準価格(税別)
¥111,430
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
セット内容
ツールボックス・中(CP-TLB・F)1個、チャージングホース(赤・黄 1.2m)2本、ガスホース(緑 虫押付 1.2m)1本、4方ジョイント1個、クイックカプラ(高圧・低圧)各1個、3バルブゲージマニホールド1個、真空ポンプホース(1.6m)1本、サービス缶切りバルブ4個、温度計(CP-TC)1個、ポスター1枚、合計15点
種別
3バルブ方式
寸法(mm)
ツールボックス:約340×466×70
タイプ
3バルブ方式
適合ガス
HFC-134a
危険物の類別
非危険物