デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの ガスチャージ機器
2V サイトグラス付 マニホールドゲージ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34913654
品番
CP-MGS-203N
参考基準価格(税別)
¥50,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
適合ガス
HFC-134a
仕様
冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付
種別
2バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×70×225
危険物の類別
非危険物