デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの ガスチャージ機器
2V オイルゲージ・サイトグラス付 マニホールド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
34913681
品番
CP-MGS-203N-DX
参考基準価格(税別)
¥61,720
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
異常圧力安全弁付で操作ミスによる爆発の心配を解消。
DXシリーズ〈オイルダンパーゲージ〉付
パイロットボール入りサイトグラス(窓付)
針振れが無く精度が高い!!DX仕様
仕様
DXシリーズ(オイルダンパーケージ)付
冷媒の状態が目視できるパイロットボール入りサイトグラス(窓)付
適合ガス
HFC-134a
種別
2バルブ方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
175×55×225
危険物の類別
非危険物