チャージングホース

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34913724 品番 CP-H1200F-R-SL
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ホース長さ(m)1.2 種別高圧用 接続口径M12×1.75 接続形状60°L型虫押しナシ/Sストレート 用途HFC-134a〈ガス〉専用 危険物の類別非危険物

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34913776
2016-08-18
用途:
カーエアコンのメンテナンス時
ゴールド電機株式会社 様

信頼できるブランドで以前から使用してますが、耐久性を含めて問題ありません。

対象商品:
34913742
2012-07-22
用途:
整備
有限会社 クリーンオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

本体ごと無名メーカーの安いものへの買い替えを検討したのですが、納得の価格でしたので購入しました。高価な本体を無駄にせず済みました。

対象商品:
34913751
2012-07-04
用途:
点検作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

デンゲンの商品は、従来の取引先からでは今回のような安価で購入することが出来ないので、数量をまとめて購入する場合非常にありがたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする