デンゲン
デンゲンの 冷媒関連
デンゲンの ガスチャージ機器
チャージングホース 強力真空ポンプ用
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
34913821
品番
CP-H1600FW-SS
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
用途
真空ポンプ専用
種別
787・F、大口径強力ホース
接続口径
M10×1.5
色
黒
ホース長さ(m)
1.6
危険物の類別
非危険物
接続形状
Sストレート/Sストレート